Beli kikir diamond di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Diamond Riffler File (Kikir Diamond)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Diamond Riffler File (Kikir Diamond)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 155
    • Grain Size: 170
    • Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of hardened material. Optimum for molding die and precision molding die. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc.
  2. monotaro Diamond File Set (Set Kikir)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Diamond File Set (Set Kikir)
    atribut:
    • File Length (mm): 50
    • Grit: 120
    • Length (mm): 140
  3. Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)
    Deskripsi:
    Kikir S-5- Diamond Grip no. #200- 1 set : 5 pcs Hand; Half round; Round; Square ; TriangularUse:Please use it after dropping a little of oil on the workingpoint.Diamond Grids are fixed by Ni-plating process.Especially it's very available for the very high hardenedmaterials modify, i.e. Ceramics, Hard-Metals, hardenedsteel etc..
  4. TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  5. TRUSCO Diamond Needle File (Kikir Tangkai)
    56%
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Diamond Needle File (Kikir Tangkai)
    Deskripsi:
    It is the highest quality diamond file using the metal of Switzerland Barrobes company. Ideal for grinding/polishing of hard objects.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 70
    • Weight (g): 7
    • Overall Length (mm): 140
    • Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of hardened material. Small diameter hole, chamfer, grinding, core polishing and finish polishing, etc.
  6. Kennedy Half Round Diamond File (Kikir Setengah Lingkaran)
    Mulai

    Rp74.900

    Kennedy Half Round Diamond File (Kikir Setengah Lingkaran)
    Deskripsi:
    Half Round Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Overall Length: 160mm
    • Type: Half Round
  7. Kennedy Round Diamond File 120/140 Grain (Kikir)
    Mulai

    Rp74.900

    Kennedy Round Diamond File 120/140 Grain (Kikir)
    Deskripsi:
    Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Grain: 120/140
    • Type: Round
    • Overall Length (mm): 160
    • eclassCode: 21042102
  8. SATA Diamond Flat Needle File (Kikir Datar)
    Mulai

    Rp35.900

    SATA Diamond Flat Needle File (Kikir Datar)
    Deskripsi:
    03811 Diamond Flat File 3x140MM Product Introduction ●Made of high-quality steel, the surface is electroplated with high-hardness artificial diamonds, high working efficiency ●Suitable for filing higher hardness metals ●Handle diameter to total length: 3x140MM ●Working surface length: 50MM ●Grit size: 150 mesh
  9. PFERD Diamond File D126 DF4152
    Mulai

    Rp859.900

    PFERD Diamond File D126 DF4152
    Deskripsi:
    FILE DIAMOND HALF ROUND DF4152 016824 adalah kikir dengan bentuk Setengah Lingkarang / Half Round merek < b>PFERD. Terbuat dari material Diamond. Bentunya lebih kecil dari ki kir biasanya. Kikir ini biasa digunakan untuk mempertajam suat u benda kerja maupun memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja yan g keras. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 140 MM, me rupakan Kikir yang berkualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaia n di industri, perbengkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Type: Diamond Needle Files
    • Length (mm): 140
    • Application: Tool Making
    • Dimensions (cm): 14x1x1
    • Shape: Half Round
  10. monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)
    Deskripsi:
    Surface diamond coating improves grindability and abrasion resistance. -Wood patterns are easy to fit in hands, slip harder and improve work efficiency.
    atribut:
    • Material: Body: Steel / Surface Diamond Coated Grip: Tree
  11. TEKIRO Round File Smooth (Kikir Bulat)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Round File Smooth (Kikir Bulat)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir bulat halus Merupakan alat untuk menghaluskan baguian dalam lubang atau cekungan pada proses akhir/finishing.Fungsi : Untuk menghaluskan permukaan bagian dalam pada lubang atau cekunganMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Material: High Carbon Steel
  12. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Compliance: ANSI Z87.1
    • Anti Fog: No
    • Lens Material: Polycarbonate
  13. Senator Medium Grade Diamond File Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    Senator Medium Grade Diamond File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    150 grain (medium grade) diamond needle file set, with tapered handles. Suitable for light duty and workshop use.Contents: hand, half round, three square, round, square and knife
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
    • Shape: Half Round, Knife, Round, Square &Three Square
    • Type of Cut: Smooth
  14. TRUSCO Diamond Double-Edged File (Kikir)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Diamond Double-Edged File (Kikir)
    Deskripsi:
    Use:Carbide insert, tool bit, drill bit, tip saw, and mowing blade.
  15. Allwin Diamond Files
    Mulai

    Rp13.900

    Allwin Diamond Files
    atribut:
    • Type: Half Round
    • Size (mm): 140x50x3
  16. Tsubosan Diamond File (Diamond Line Circle) (Kikir)
    Mulai

    Rp419.900

    Tsubosan Diamond File (Diamond Line Circle) (Kikir)
    atribut:
    • File Length (mm): 50
    • Overall Length (mm): 170
Daftar Harga kikir diamond Terbaru November 2026
HASSTON PROHEX Diamond File Set (Set Kikir)Rp50.900
TRUSCO Diamond Riffler File (Kikir Diamond)Rp1.299.900
monotaro Diamond File Set (Set Kikir)Rp94.900
Tsubosan Diamond Files S Type File (Kikir)Rp1.499.900
TEKIRO File Set (Set Kikir)Rp98.900
TRUSCO Diamond Needle File (Kikir Tangkai)Rp389.900
Kennedy Half Round Diamond File (Kikir Setengah Lingkaran)Rp74.900
Kennedy Round Diamond File 120/140 Grain (Kikir)Rp74.900
GOEI Diamond File (Kikir)Rp219.900
TRUSCO Diamond File (Kikir)Rp90.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)